Beli gerenda tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mollar Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Dutyatribut:
- Voltage (V): 220V/50Hz
- BOKY Gerinda Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
Daftar Harga gerenda tangan Terbaru March 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp439.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Wipro Mesin Gerinda Tangan | Rp409.900 |
| METABO Gerinda Tangan | Rp1.199.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)